Nサイエンス
Nサイエンスの 模擬・訓練用品
Nサイエンスの 医療訓練用品
注射シミュレータ用模擬アンプル アンプルくん
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
25503985
品番
IKA-4
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
注射シミュレータ用の模擬剤です。
アンプルカットの練習から投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。
種別
褐色/水
材質
本体/ガラス、内容物/水
色
【アンプル】褐色
容量(mL)
5
アズワン品番
7-3973-04
注意
※人体には使用できません。