サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 廃棄用品
サンコー(三甲)の 針回収容器
注射針回収容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25504055
品番
20103501WH101
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
大容量で、間口が広く投入しやすいです。
容量(L)
9.0
仕様
中フタ有り
種別
9.5L
材質
PP
寸法(mm)
250×246×220
色
ホワイト
有効内寸(mm)
226×186×195
外寸(mm)
251×246×246
内寸(mm)
226×203×203
圧縮荷重(kN[kgf])
3.91(399)
アズワン品番
7-4048-01