注射台(スチール製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番0-2315-26 注文コード25504098 品番NVL-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,000
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

高さは40mm間隔で5段階に調節できますので、無理のない姿勢が得られます。天板と脚の角に丸みを付けて、安全性に配慮した設計です。

用途2人用(引出し付き) 材質本体/スチール、天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き) 質量(kg)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×460×750〜950 天板高さH(mm)750〜950・5段階調整(40mm間隔) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×42×65 アズワン品番0-2315-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする