注射薬カート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品アソートボックス40個(片面20個×両面)、ネームシール40枚 注文コード25504134 品番ISC-40-P
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

1患者1ボックス管理を行うベーシックタイプのオーダリングカートです。
ボックスは輸液バッグがすっきり入る大きさで、ポケットケース(別売)を付けるとアンプル等を入れるのに便利です。
ボックスは載せるだけで固定でき、重ね置きも可能です。
大きめのキャスターを採用しており、軽い力で搬送できます。
ネームシールは簡単に剥がせて跡が残らず、貼り替えも可能です。

キャスターΦ150mm(2輪ストッパー付き) 付属品アソートボックス40個(片面20個×両面)、ネームシール40枚 材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg/段)20 シール寸法(mm)【ネームシール】105×25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約960×480×1215 キャスター径(Φmm)150 アズワン品番0-5753-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする