聴診器 フォーカルトーン 小児用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25504186 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

小さな身体へのフィット性を考慮した小児用チェストピースです。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。
聴診効率に優れたステンレス製チェストピース&バイノーラルです。
耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーチップです。

対象小児用 マゼンダ 材質チェストピース・耳管/ステンレス、ノンチルカバー・Yチューブ/塩化ビニル、イヤーピース/シリコン、振動板/エポキシガラス樹脂 全長(mm)約760 質量(g)約160 アズワン品番7-2866-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004 ダイヤフラム径(Φmm)37 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする