フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの その他鋼製器具
腸べラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25504326
品番
R490-050
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種別
330×50mm
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
330×50
アズワン品番
61-7037-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器