調剤ユニット スライドタイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 お客様組立品 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様上置き調剤トレー型 注文コード25504396 品番V930-10YT
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

スライド棚で収納力アップ。調剤トレー型を前列に取り付けスライドさせることで、多収納が可能です。収納物にあわせて、ユニットを自由に組み合わせできます。トレーは紫外線吸収剤入りの遮光タイプなので、薬品の劣化を防ぎます。扉にはラッチと鍵がついています。

仕様上置き調剤トレー型 材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PC(ポリカーボネート) 有効内寸(mm)(上段)865×309×153・(下段)865×309×236・(トレー)107×240×57 棚板数(枚)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×310×1030 アズワン品番7-4522-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする