超音波離床センサー Care愛 無線タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別アイホン4PE アズワン品番7-2749-60 注文コード25504475 品番無Ci-BA4Eベル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000
この商品は種別・アズワン品番など56種類から選べます 他の種類を見る

お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。

仕様【Ci-U3(超音波センサー)】電源:単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)、検知エリア・電池切れ確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S3(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能) セット内容Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX) 種別アイホン4PE 形状【ナースコール】アイホン4PE 固定方法【超音波センサー】ベルト式 アズワン品番7-2749-60 通信距離(m)見通し10(ANT通信2.4GHz・1mW)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする