超音波離床センサー Care愛 無線タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25504606 品番 無Ci-BA4Cマグ
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。

仕様【Ci-U3(超音波センサー)】電源:単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)、検知エリア・電池切れ確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S3(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能) セット内容Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX) 種別アイホン4PC 形状【ナースコール】アイホン4PC 固定方法【超音波センサー】マグネット式 アズワン品番7-2747-59 通信距離(m)見通し10(ANT通信2.4GHz・1mW)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする