仕様【Ci-U3(超音波センサー)】電源:単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)、検知エリア・電池切れ確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S3(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能)セット内容Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)種別ケアコム6PW形状【ナースコール】ケアコム6PW固定方法【超音波センサー】床置式アズワン品番7-2746-79通信距離(m)見通し10(ANT通信2.4GHz・1mW)