ハカルプラス
ハカルプラスの 施設用家具・備品
ハカルプラスの 病室用品
ハカルプラスの 安全・保護
超音波離床センサー Care愛 有線タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
トーコン2P
アズワン品番
7-2753-62
注文コード
25505053
品番
有Ci-BCT2ベル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
種別・アズワン品番
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。
アズワン品番
7-2753-62
種別
トーコン2P
固定方法
【超音波センサー】ベルト式
形状
【ナースコール】トーコン2P
仕様
【Ci-U2(超音波センサー)】電源:子機から供給、付属品:3m接続ケーブル、検知エリア確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S2(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能)
付属品
分岐BOX子機間ケーブル2m
セット内容
Ci-U2(超音波センサー)、Ci-S2(子機)、Ci-B(分岐BOX)