点滴スタンド (便利フック付)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 お客様組立品 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25505866 品番 RTS-U302 PK
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

6つのキャスターが付いており、安定性能に優れています。
2方向グリップで体勢に合わせてしっかりと掴むことができます。
フリーロックストッパーで、ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。
便利フック付き組み立て式(要工具)。

フック2本架 材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)480×490×1595〜2130 質量(kg)約5.8 ピンク 材質(キャスター)ウレタン パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番8-6900-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする