プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用カート・ワゴン
プロシェア(ナビス/アズワン)の 点滴処置車
アルティア 点滴作業台オプションLEDライト付きステンレス棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-7004-03
注文コード
25506085
品番
本体W1800用
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
インサートナット(2個入)(0-7898-25)×2袋
種別
1580×300×30
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
7
電源コード(m)
2
アズワン品番
8-7004-03
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1574×294×29
棚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1580×300×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
アルティア 点滴作業台オプションLEDライト付きステンレス棚板動画
参考になった