点滴処置車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルースター キャスター径(Φmm)40 注文コード25506207 品番ブルースターワゴン
参考基準価格(税別)¥86,600 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は色・キャスター径など8種類から選べます 他の種類を見る

ハンガー部は前後方向に50mmピッチで調節できます。
2段フックが便利です。下段フックは100mmピッチで3段階の高さ調節が可能です。
天板の下部にトレーが収納でき、ホコリを寄せ付けにくいカバー付きです。

キャスターΦ40mm(前輪ストッパー付き) ブルースター 種別ブルースター 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×657×630 引出し数3段 キャスター径(Φmm)40 アズワン品番8-2167-31 引出し有効内寸法(mm)377×500×120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする