点滴処置車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 引出し2列片引出し 注文コード25506225 品番TS-NB1
参考基準価格(税別)¥517,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は引出しなど4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー品番:TS-NB1、TS-NB3はアルティアトレー(別売)に対応していますので、保管・管理に大変便利です。
作業に便利なゴミ箱キャスター台が付属しています(TW-NB1、TS-NB1のみ)。
最上段引出しはシリンダー錠付きです。

キャスターΦ100mm自在キャスター(前輪ストッパー付き) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ゴミ箱キャスター台/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧合板、ハンガー/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)【ゴミ箱キャスター台】238×342×115(Φ50自在キャスター付き) 質量(kg)120 天板寸法(mm)1400×700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1446×700×1650 天板高さH(mm)965 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)367×587×100×4個、367×587×140×2個、367×587×289×2個 アズワン品番0-7922-21 総耐荷重(kg)230 引出し耐荷重(kg)30 引出し2列片引出し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※トレー・ゴミ箱(ポリダスターEPD4S)は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする