ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 点滴処置車
点滴処置台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25506304
品番
ET-10F
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
片面引出し組み立て式(要工具)。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
付属品
カゴ2個
仕様
【ハンガー数】上下各5本(計10本)
材質(本体)
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×850/1600
パイプ径(Φmm)
【脚】25、【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×285×87(×3個)
アズワン品番
0-5679-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000