ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 点滴処置車
点滴処置台 (ハンガー高さ調節機能付)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大収納数
浅型75mm(9枚)・深型150mm(6枚)
注文コード
25506329
品番
NRD-1370-1
参考基準価格(税別)
¥397,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
最大収納数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
点滴掛けハンガーは高さ調節ができます。
引出しトレー毎の交換ができ、両面から出し入れが可能です。
天板のコーナー部が丸いため安全に作業できます。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
材質
本体フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板
質量(kg)
48
高さ(mm)
【点滴フック】240〜800(天板からの高さ)
天板寸法(mm)
1370×780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1480×780×1090〜1650
天板高さH(mm)
850
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
0-7985-12
最大収納数
浅型75mm(9枚)・深型150mm(6枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000