ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 点滴処置車
点滴処置台 ランダムライトV
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25506347
品番
ランダムライトIII
参考基準価格(税別)
¥363,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
アルティアトレーを共用できる点滴処置台です。
トレー引出しタイプで作業がしやすいサイズです。
全深型トレーと浅型トレーを任意にセットすることができます。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
仕様
【ハンガー数】片面10本(両面で20本)、【トレー引出方向】両側
材質
本体・ハンガー/ステンレス(SUS304)、天板/抗菌メラミン化粧板
質量(kg)
80
天板寸法(mm)
1410×690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1470×690×1610
天板高さH(mm)
915
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
0-7986-12
最大収納数
深型150mmトレー/12枚、浅型75mmトレー/24枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000