ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 点滴処置車
点滴万能処置車 A型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25506356
品番
A型
参考基準価格(税別)
¥284,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
点滴用として、処置台としても利用可能。
点滴ハンガーをはずせば、回診車としてもお使いいただけます。
両面引出し組み立て式(要工具)。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付)
仕様
【ハンガー】上下各10計20本掛
寸法(mm)
【天板立上り】20
直径(Φmm)
【フック】6丸棒、【リンゲル架】22
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×837・1587
棚間隔(mm)
325
パイプ径(Φmm)
【脚】25、【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
387×574×100
アズワン品番
0-226-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000