RKW-402S 電子カルテワゴンスリム 昇降タイプ サイドネット付 ナカバヤシ 25506453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RKW-402S 電子カルテワゴンスリム 昇降タイプ サイドネット付 ナカバヤシ 25506453 RKW-402S 電子カルテワゴンスリム 昇降タイプ サイドネット付 ナカバヤシ 25506453

電子カルテワゴンスリム 昇降タイプ サイドネット付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25506453 品番RKW-402S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥148,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板はガスダンパーによる上下昇降機構で、任意の高さ調節が可能です。
天板は17インチPCに対応したサイズです。
キャスター首振りロックが可能です。

アズワン品番8-6243-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×583×830〜1050 材質フレーム/スチール(粉体焼付塗装)、天板/高圧メラミン化粧板、トレー/PP(ポリプロピレン) 天板有効寸法(mm)428×479 キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー付き) 耐荷重(kg)天板/10、トレー/5、スライドテーブル/5 質量(kg)23.5 有効寸法(mm)【スライドテーブル】300×250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

8-6243-01他 電子カルテワゴンスリム(昇降タイプ サイドネット付き) RKWシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25506453 RKW-402S 24431532 RKW-402S 電子カルテワゴン(昇降式) ナカバヤシ 電子カルテワゴン(昇降式) ナカバヤシ 1個 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする