ナカバヤシ
ナカバヤシの 事務用品
ナカバヤシの カルテ収納
ナカバヤシの カルテワゴン
電子カルテワゴンスリム 昇降タイプ サイドネット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25506469
品番
RKW-502
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板はガスダンパーによる上下昇降機構で、任意の高さ調節が可能です。
天板は17インチPCに対応したサイズです。
キャスター首振りロックが可能です。
アズワン品番
8-6243-02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×683×830〜1050
材質
フレーム/スチール(粉体焼付塗装)、天板/高圧メラミン化粧板、トレー/PP(ポリプロピレン)
天板有効寸法(mm)
428×579
キャスター
Φ100mmエラストマー製(ストッパー付き)
耐荷重(kg)
天板/10、トレー/5
質量(kg)
23.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
8-6243-01他 電子カルテワゴンスリム(昇降タイプ サイドネット付き) RKWシリーズ
参考になった