※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FV-708-WH 電動チェア フィフティ・ヴィジョナリー 25506584 FV-708-WH 電動チェア フィフティ・ヴィジョナリー 25506584

電動チェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25506584 品番 FV-708-WH
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

椅子型診察台・安静用チェアとして使用できるリラックスチェア。
肌ざわりの良いソフトレザーを採用しています。
バックレストとフットレストが個別に作動する2モーター式です。

ホワイト 種別ホワイト 寸法(mm)【フラット時】700×1690 質量(kg)約45 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)【リクライニング】バックレスト/10〜70、フットレスト/-90〜0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×430×1100 材質(シート)PU(ポリウレタン)ソフトレザー アズワン品番8-3315-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする