電動ハイローベッド

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25506618 品番 TB-912スカイブルー
参考基準価格(税別)¥242,500 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

操作しやすいフットスイッチ付きです。

スカイブルー 種別スカイブルー 質量(kg)約58 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×450〜830 アズワン品番8-2348-03 材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、シート/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)・ウレタン 高さ(mm)450〜830 電源(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)等分布荷重/300、稼動時荷重/150 コード長さ(m)フットスイッチ/1.5、電源/3(アース線付き) 消費電力100W・1A 昇降時間(秒)上昇/約29、下降/約25(100kg荷重時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする