電動昇降ナーステーブル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25506776 品番 DNT1209P
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ボタンで作業天板が電動昇降しますので、好みの高さに調整できます。
メモリー機能付きですので、いつでも設定した天板高さにあわせられます。
高さメモリー機能付き(4点)昇降時の衝突安全機能付き。
アジャスター付き配線孔キャップ付き組み立て式(要工具)。

ピンク 質量(kg)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×650〜1300 アズワン品番7-3454-02 材質天板/メラミン化粧合板、架台/スチール(塗装仕上げ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 均等耐荷重(kg)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする