フットマーク
フットマークの 衣服関連
フットマークの 介護用エプロン
フットマークの 入浴用エプロン
入浴介護Tシャツ 男女兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25507458
品番
403340-10
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
濡れない・蒸れない・脱ぎやすい入浴介護ウェアです。
防水生地に両面撥水加工を施しています。
背中と肩回りは通気性を重視したメッシュ生地です。
色
ブルー
種別
ブルー/L
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185
材質
ポリエステル(両面撥水加工)・PU(ポリウレタン)
加工
防水加工撥水
アズワン品番
7-3098-08
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下)