フットマーク
フットマークの 衣服関連
フットマークの 介護用エプロン
フットマークの 入浴用エプロン
入浴介護ハーフパンツ (男女兼用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25507607
品番
403341-10
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
濡れない・蒸れない・脱ぎやすい入浴介護ウェアです。
防水生地に両面撥水加工を施しています。
抱きかかえた時に患者に腹部のゴムが当たらないフラット仕様です。
背面側のゴムで体にしっかりフィットします。
色
ブルー
種別
ブルー/L
サイズ
L
ウエスト(cm)
84〜94
アズワン品番
7-3101-08
材質
ポリエステル(両面撥水加工)・PU(ポリウレタン)
加工
防水加工撥水
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下)