紀陽除虫菊
紀陽除虫菊の バス用品
紀陽除虫菊の 入浴剤/入浴液
入浴剤 湯の宝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25507677
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
体の芯まであたたまる香り豊かな薬用入浴剤です。
医薬部外品
使用場所
浴室
香り
ラベンダー
成分
無水硫酸Na・炭酸水素Na他
容量(g)
700
効能
疲労回復・肩のこり・腰痛
アズワン品番
7-2542-03
医薬品医療機器等法
医薬部外品