東洋器材科学
東洋器材科学の 診察・検査器具
東洋器材科学の 採尿・採便用品
東洋器材科学の 尿検査用品
尿スピッツ スポイト付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本×20袋)
注文コード
25507695
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
スピッツはPET樹脂使用のため、落下による破損が起きにくいです。スポイトを使用することで沈査の量が正確に測れます(15μm・30μmに目盛りあり)。
材質
本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、スポイト/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
【スピッツ】Φ17.7×105
容量(mL)
10
アズワン品番
7-3840-01
スポイト容量(mL)
0.5