フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
抜歯鉗子 上顎及び残根用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25507914
品番
T096-6884
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
185
仕様
上顎及び残根用20mm用
種別
トーマス
材質
ステンレス
アズワン品番
61-7039-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器