プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の サポーター・テーピング
プロシェア(ナビス/アズワン)の テーピング
プロシェアテーピングテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
25507948
品番
CT550W
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
濡れてもすぐ乾く撥水タイプ。通気性・透湿性に優れ、ムレなく皮膚への刺激を軽減します。撥水し、濡れてもすぐ乾きます。伸縮性に優れ、筋肉・関節部をサポートできます。
テープ種類
非伸縮
種別
白
材質
基材/綿布、粘着剤/ゴム系
色
白
テープ幅(mm)
50
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×5
アズワン品番
7-3612-01