プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の サポーター・テーピング
プロシェア(ナビス/アズワン)の テーピング
プロシェアテーピングテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
テープ種類
非伸縮
注文コード
25507957
品番
CT550S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
テープ種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
濡れてもすぐ乾く撥水タイプ。通気性・透湿性に優れ、ムレなく皮膚への刺激を軽減します。撥水し、濡れてもすぐ乾きます。伸縮性に優れ、筋肉・関節部をサポートできます。
テープ種類
非伸縮
種別
ベージュ
材質
基材/綿布、粘着剤/ゴム系
色
ベージュ
テープ幅(mm)
50
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×5
アズワン品番
7-3612-02