永島医科器械
永島医科器械の ノーズケア
永島医科器械の 鼻洗浄
鼻用噴霧器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25508045
品番
10203100
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
鼻用噴霧器
材質
本体/ガラス、吸い上げチューブ/シリコン、ゴム球/天然ゴム
容量(mL)
約30
アズワン品番
7-3214-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00138050043
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※噴霧器にゴム球は付属していません。
※一般医療機器です。