分岐ブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様酸素用(縦型) タイプ 種別70mm 注文コード25508395 品番BOP-70
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900
この商品は仕様・タイプ・種別など8種類から選べます 他の種類を見る

アウトレットが正面を向いていますので、流量計の目盛が見やすく使いやすいです。

仕様酸素用(縦型) 種別70mm 材質ステンレス・アルミニウム タイプ ピッチ(mm)【分岐】40 方式ピン方式 アズワン品番7-2793-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10028NB0041 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする