保科製作所
保科製作所の 専門診療・科目別
保科製作所の 放射線科用品
保科製作所の X線・レントゲン用品
放射線防護用エプロン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
アズワン品番
0-1730-27
注文コード
25508763
品番
VAO-LL 0.25
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
着脱が容易なマジックテープタイプです。別売のハンガーは防護衣がずり落ちにくいタイプです。
鉛当量(mmPb)
0.25
質量(kg)
3.2
サイズ
LL
種別
LL
幅(mm)
630
丈(mm)
1150
アズワン品番
0-1730-27
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005004001
医薬品医療機器等法
一般医療機器