エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急バッグ
訪問看護用3ウェイバッグ プラクティス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25508815
品番
EB00.014
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
手提げ・ショルダー・リュックになる3WAYタイプです。透明ポーチやポケットで効率良く小物と書類が収納できます。アンプルポーチには28本収納可能です。
色
ブラック
付属品
透明ポーチ(大・小)×各1個、アンプルポーチ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個、ショルダーストラップ×1本
種別
ブラック
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.82、【最大収納】約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×160
アズワン品番
8-7468-32