訪問看護用バッグ コミュニティーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25508824 品番 EB01.008
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

前ポケット内に針回収容器などを固定するホルダーが付いています。付属のアンプルポーチは19本収納可能です。容量をキープしながらもコンパクトデザイン。可愛いフォルムです。

ブルー 付属品透明ポーチ×1個、アンプルポーチ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個、ショルダーストラップ×1本 種別ブルー 材質ポリエステル 質量(kg)1.35、【最大収納】約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×140 アズワン品番8-2247-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする