ヘルメット潜水
ヘルメット潜水の 衣服関連
ヘルメット潜水の 介護用エプロン
ヘルメット潜水の 入浴用エプロン
防水エプロン クロッツ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
ネイビー/S
注文コード
25508876
品番
HC-022-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
防水介護用アイテムです。
肌触りが良く冷たさを感じません。
防水性・断熱性・保温性に優れています。
汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。
色
ネイビー
仕様
【洗濯】○、【脱水機】×、【乾燥機】×
種別
ネイビー/S
材質
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ)
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
690×960
サイズ
S(太もも丈)
アズワン品番
61-9952-97
洗濯方法
手洗い