ヘルメット潜水
ヘルメット潜水の 衣服関連
ヘルメット潜水の 介護用エプロン
ヘルメット潜水の 入浴用エプロン
防水エプロン クロッツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25508894
品番
HC-022-L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
防水介護用アイテムです。
肌触りが良く冷たさを感じません。
防水性・断熱性・保温性に優れています。
汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。
色
ネイビー
仕様
【洗濯】○、【脱水機】×、【乾燥機】×
種別
ネイビー/L
材質
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ)
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
1040×1150
サイズ
L(足元丈)
アズワン品番
61-9952-99
洗濯方法
手洗い