亀屋
亀屋の 施設用家具・備品
亀屋の ベッド 施設用
亀屋の シーツ・カバー 施設用
防水シーツ スムースボックスタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25508998
品番
100-32
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マットレスに被せるだけの簡単装着です。
種別
ブルー
寸法(mm)
1980×1000×250
色
ブルー
質量(g)
700
混率(%)
表/ポリエステル100、裏/PU(ポリウレタン)フィルム
耐熱温度(℃)
130
アズワン品番
7-1398-01
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)