アズワン
アズワンの 絆創膏
アズワンの 一般用絆創膏
防水救急ばんそう膏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(70枚)
注文コード
25509147
品番
M-70
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥686
販売価格(税別)
¥
624
バスケットに入れる
完全防水タイプで水やバイ菌をブロックします。空気や湿気は通すのでムレにくいです。水仕事・入浴やプール等に適しています。
機能
防水
材質
テープ部/ウレタンフィルム、パット部/ポリネット付き不織布、粘着剤/アクリル系
寸法(mm)
72×19
サイズ(mm)
72×19mm
アズワン品番
7-3656-01
パッドサイズ(mm)
25×10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:29B3X10001000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器