100-21 防水食事用エプロン 亀屋 25509199 100-21 防水食事用エプロン 亀屋 25509199

防水食事用エプロン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25509199 品番 100-21
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

撥水プラス防水加工がしてあるので水やしょう油も通しません。
豊富な色・柄展開です。洗濯可脱水可乾燥機可(60℃)。

バイアスブルー 種別バイアスブルー 混率(%)ポリエステル100(裏面アクリルコーティング) 寸法(cm)95×73 機能撥水・防水 首廻り(cm)34〜45 アズワン品番7-1504-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25509217
2025-09-05
用途:
食事に毎回使用
卸売・小売業

デイサービスの昼食時に防水エプロンを使用しているようで、自宅での食事の時に「エプロンがほしい」と言われ、どこで購入したら良いかわからなかったのでモノタロウさんで販売していて助かりました!
丈が長めで防水なためサッとふけてとても便利です。
何より可愛らしい柄があり、気に入って使わせて頂いています。

対象商品:
25509174
2023-05-25
用途:
次亜塩素酸を使う時

歯科で入れ歯を次亜塩素酸で消毒する際に使っています。
次亜塩素酸がユニフォームに飛ぶと脱色するからです。
軽くて着脱も楽なので、介護現場でもしようしやすいかと思います。

対象商品:
25509183
2023-01-30
用途:
高齢者の食事時に
医療・福祉・介護関連業

撥水加工エプロンの撥水が全く無くなったので、今回は防水エプロンにしました。
機能は申し分ありません。
繰り返しの使用で防水機能が一定期間維持できることを期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
25509183
2019-01-04
用途:
利用者様の昼食時
二幸産業株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

撥水加工に優れており食べこぼし等を通さず衣服を汚さずよいのですが
洗濯脱水時の水切れがなかなかできず、再度脱水し直しになります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする