防水入浴介助用エプロン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25509269 品番 100-34
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

背面はコードタイプでサイズ調整が可能です。
動きやすいストレッチ素材です。

ブルー 種別ブルー/フリー サイズフリー 総丈(cm)125 適応身長(cm)155〜170 材質表/PU(ポリウレタン)フィルム、裏/ポリエステル100% 機能撥水、防水、速乾 アズワン品番7-1449-01 洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25509278
2022-06-20
用途:
入浴介助用
卸売・小売業

長めのサイズなので濡れるのも防いで、しっかり水を弾いてくれるので重宝しています。

対象商品:
25509269
2022-06-30
用途:
訪問介護の入浴介助時
その他業種

洋服が濡れずに入浴介助ができる為、とても便利です。丈が長いのがいいです。色も爽やかで印象もいいです。

対象商品:
25509287
2020-10-07
用途:
入浴介助
医療・福祉・介護関連業

足首まで長さがあるので長靴と合わせて使用してます。長靴に水が入らないので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする