麻薬保管庫 キングクラウン

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-3946-02 注文コード25509339 品番SB-50RFEK
参考基準価格(税別)¥395,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

オプションの履歴閲覧ソフトを使用すると、パソコンで操作履歴(解錠・施錠/登録・削除など)の閲覧や印刷・保存・タイムロック等が可能です。品番:SB-30RFEKIC、SB-50RFEKはカード錠・テンキー錠・シリンダー錠(2法抜け)とのトリプルロックが可能です。※ICカードは付属していません。
品番:SB-30ERK、SB-50ERKはシリンダー錠(2法抜け)のダブルロックです。

付属品棚板×1、扉開閉用キー×2本、非常解錠用キー×1本 仕様【操作履歴件数】最大5000件 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)22 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×322×509 アズワン品番7-3946-02 錠前ICカード・テンキー錠+リバーシブル錠(非常解錠あり) 登録人数100名
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ICカードは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする