アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの 診察台
タオル生地枕カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25509384
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
表面はタオル地ですので、心地よい肌触りです。
色
ベージュ
種別
ベージュ340×460mm
材質
表/綿100%(タオル地)、裏/ポリウレタン樹脂コーティング
寸法(幅W×長さL)(mm)
340×460
取付け方法
【カバー】面ファスナー式
使用時寸法(mm)
長さ400〜450で調節可
アズワン品番
7-3864-02
洗濯方法
洗濯可/乾燥機可