タオル生地枕カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25509393 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

表面はタオル地ですので、心地よい肌触りです。

ブルー 種別ブルー340×460mm 材質表/綿100%(タオル地)、裏/ポリウレタン樹脂コーティング 寸法(幅W×長さL)(mm)340×460 取付け方法【カバー】面ファスナー式 使用時寸法(mm)長さ400〜450で調節可 アズワン品番7-3864-03 洗濯方法洗濯可/乾燥機可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする