アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
万能カート (サイドアップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25509436
品番
NBKEU
参考基準価格(税別)
¥99,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
棚網四方の25mm高レッジ加工により、搬送時の物品の落下を防ぎます。
組み立て式(要工具)。
キャスター
エラストマー車輪対角ストッパー付4輪自在、打ち込み式
キャスター径(Φmm)
125
質量(kg)
27
耐荷重(kg)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×613×1077
アズワン品番
0-6829-05
材質
ハンドル・ポール/ステンレス(SUS304)、棚網/クロームメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ
棚ピッチ(mm)
25.4
足パイプ径(Φmm)
25.4
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000