YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 開口器・開創器
万能開口器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25509768
品番
88101
参考基準価格(税別)
¥39,930
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
付属品
本体、チップ4個
仕様
【耐久咬合圧】1400N
材質
開口器/ステンレス(SUS630)、チップ/シリコン(Si)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×85×16/56
耐熱温度(℃)
260
アズワン品番
61-7365-66
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000650D202
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※一般医療機器。