無添加アルカリ洗浄液

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ダイレクトスプレー 注文コード25509829 品番-
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

界面活性剤を含んでいません。
界面活性剤入り洗浄液同等の洗浄力がある無添加イオン水です。
イオン水の為、浸透力が強く汚れの細部まで染み込みます。
鹸化作用と乳化作用により、油脂成分を分解し再付着を防ぎます。
汚れ成分を分解することで中性水に戻る為、安心して使用できます。
ステンレス製品、木製品、樹脂や布製品等に使用できる多目的洗浄液です。
手術室や中材室での洗浄にも使用できます。

効果その他 仕様ダイレクトスプレー 成分アルカリイオン水 容量(mL)500 香り無香料 アズワン品番7-3464-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする