5050 S 滅菌ガーゼ 滅菌プレペイドP Yamato(大和工場) 25509856 5050 S 滅菌ガーゼ 滅菌プレペイドP Yamato(大和工場) 25509856

滅菌ガーゼ 滅菌プレペイドP

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50袋) 注文コード 25509856 品番 5050 S
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

8枚重のコットン不織布ガーゼです。
1枚ずつ滅菌包装されていますのですぐに使用できます。
8枚重タイプEOG滅菌済(個包装)。

寸法(mm)50×50 サイズS 混率(%)綿100 寸法(cm)5×5 アズワン品番7-4050-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000025 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25509874
2026-01-16
用途:
日々の怪我の治療に
その他業種

市販は、30枚位しか入ってないので50枚は助かります。
買いに行く手間が省けます、

対象商品:
25509856
2022-04-13
用途:
けがなどの消毒用に使用
建設業・工事業

薬局より値段も安く、助かります。個別包装で、衛生的です。

対象商品:
25509874
2020-12-26
用途:
接客対応に使用する。
その他業種

毎日相当数のお客様と接するので、マスクの中に1枚充てて使用する。今まで使用していたガーゼも良かったですが、滅菌されていて肌触りも良くこの商品を購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする