ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 消毒・除菌・洗剤
ナビス(アズワン)の 消毒・除菌・滅菌器具
ナビス(アズワン)の 滅菌・回収コンテナー
滅菌コンテナ用バスケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
255×245×30mm
注文コード
25510118
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-4887-01
種別
255×245×30mm
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
255×245×30
材質
ステンレス
網目(mm)
5
タイプ
S用バスケット30